VESTIL PS-4045 Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, 5000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XPZ Μοντέλο: PS-4045

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,123.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Πρώτη ρύθμιση20 1 / 4 "
Ύψος10 "
Μήκος45.75 "
Χαμηλό ύψος10 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος34.94 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος10 "
Μήκος πλατφόρμας42 1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας40 "
Δεύτερη ρύθμιση30 1 / 2 "
Τρίτη ρύθμιση34 15 / 16 "
Πλάτος40.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.85
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)116.21
Πλάτος πλοίου (cm)102.87
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠρώτη ρύθμισηΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΦορητόςΔεύτερη ρύθμισηΤιμή
Βάση παλετών VESTIL PS-4045/CA, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Οχι32 3 / 4 "€1,574.90
VESTIL PS-4045/CA-CK Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, τροχίσκος καρουζέλ | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€1,859.74
VESTIL PS-4045-CK Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, τροχίσκος, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ναι37 5 / 16 "€1,365.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PS-4045 Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, 5000 Lb. Χωρητικότητα
€1,123.81 /μονάδα