VESTIL PS-4045/CA-CK Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, τροχίσκος καρουζέλ | AG7XQA

VESTIL Ρυθμιζόμενη βάση παλετών PS-4045/CA-CK, τροχίσκος καρουζέλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XQA Μοντέλο: PS-4045/CA-CK

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,859.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
Χωρητικότητα1500 lbs.
Καρουζέλ Ντία.40 "
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Πρώτη ρύθμιση29 1 / 16 "
Μήκος48.81 "
Χαμηλό ύψος18-7 / 8 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος45 1 / 16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος12.25 "
Αρ. του Κάστερ4
Μήκος πλατφόρμας42 1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας40 "
Περιστροφή360 μοίρες
Δεύτερη ρύθμιση39 5 / 16 "
Τρίτη ρύθμιση45 1 / 16 "
Πλάτος40.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 149.85
Ύψος πλοίου (cm)47.94
Μήκος πλοίου (cm)123.67
Πλάτος πλοίου (cm)102.87
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠρώτη ρύθμισηΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΦορητόςΔεύτερη ρύθμισηΤιμή
Βάση παλετών VESTIL PS-4045/CA, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Οχι32 3 / 4 "€1,574.90
VESTIL PS-4045 Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, 5000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,123.81
VESTIL PS-4045-CK Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, τροχίσκος, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ναι37 5 / 16 "€1,365.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ρυθμιζόμενη βάση παλετών PS-4045/CA-CK, τροχίσκος καρουζέλ
€1,859.74 /μονάδα