VESTIL Ρυθμιζόμενες βάσεις παλετών σειράς PS


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Carousel Dia.: 40 " , Περιλαμβάνεται καρουζέλ: Ναι , Caster Dia.: 6" , Υλικό Caster: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 4 , Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής: 3 , Μήκος πλατφόρμας: 42 1 / 2 " , Πλάτος πλατφόρμας: 40 " , Περιστροφή: 360 μοίρες , Πλάτος: 40.5 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠρώτη ρύθμισηΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΦορητόςΔεύτερη ρύθμισηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PS-4045-CK
1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ναι37 5 / 16 "€1,365.90
B
PS-4045 / CA-CK
1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€1,859.74
C
PS-4045 / CA
4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Οχι32 3 / 4 "€1,574.90
D
PS-4045
5000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,123.81

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;