Βάση παλετών VESTIL PS-4045/CA, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AF3PGG 8AEZ4

VESTIL Βάση παλετών PS-4045/CA, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PGG Μοντέλο: PS-4045/CACross Ref: 8AEZ4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,574.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
Καρουζέλ Ντία.40 "
Περιλαμβάνεται καρουζέλΝαι
ΧρώμαΜπλε
Πρώτη ρύθμιση22 1 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μήκος45.75 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
Χαμηλό ύψος12-1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος36.88 "
Ελάχ. Υψος17.06 "
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής3
Μήκος πλατφόρμας42 1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας40 "
ΦορητόςΟχι
Υψωμένο ύψος22-1/2, 32-3/4, 37-1/2"
Περιστροφή360 μοίρες
Δεύτερη ρύθμιση32 3 / 4 "
Τρίτη ρύθμιση36 7 / 8 "
Πλάτος40.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.4
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠρώτη ρύθμισηΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΦορητόςΔεύτερη ρύθμισηΤιμή
VESTIL PS-4045 Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, 5000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,123.81
VESTIL PS-4045/CA-CK Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, τροχίσκος καρουζέλ | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€1,859.74
VESTIL PS-4045-CK Ρυθμιζόμενη βάση παλετών, τροχίσκος, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ναι37 5 / 16 "€1,365.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση παλετών PS-4045/CA, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€1,574.90 /μονάδα