VESTIL PMC-SNM-FF-62 Στενός ιστός στοίβαξης Pramac, Σταθερά πιρούνια

Είδος: CE3EME Μοντέλο: PMC-SNM-FF-62
€13,573.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Βάθος66 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πάχος πιρουνιού2.36 "
Πλάτος περονοφόρου22 "
Εύρος πλάτους πιρουνιού22 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
λαβή Μήκος53.75 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος77.55 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος66 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης77.5
Χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού59.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού56.3 "
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού3.5 "
Αριθμός μπαταριών2
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εύρος εξυπηρέτησης3 1/2 "έως 62"
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"2200 lbs.
Τάση24V
Πλάτος31.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΜέγεθος της μπαταρίαςΥλικό κάστερΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΤιμή
VESTIL PMC-S-FF-137 Steel Pramac 12 Volt με τροφοδοσία σταθερού πιρουνιού στοίβαξης, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7XJK PMC-S-FF-137Ηλεκτρική στοίβα88.75 "14Καουτσούκ72 "154.121500 lbs.137 "€17,221.70
RFQ
VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, ρυθμιζόμενα πιρούνια και πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3EMF PMC-VHPS-2000-AAΣωρεύτης--Νάιλον--2000 lbs.-€4,007.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMC-SNM-FF-62 Στενός ιστός στοίβαξης Pramac, Σταθερά πιρούνια
€13,573.58 /μονάδα