Τάση μπαταρίας: 12V , Caster Dia.: 5 3 / 4 " , Πλάτος τροχίσκου: 1 3 / 4 " , Χρώμα: Μπλε, Μαύρο , Drive Caster Dia.: 10 " , Υλικό Caster Drive: Καουτσούκ , Τύπος Caster Drive: Στροφέας , Πλάτος Caster Drive: 3" , Fork Center: 15 1 / 2 " , Εύρος πλάτους περόνης: 22 " , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Καουτσούκ , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2 3 / 4 " , Ύψος λαβής: 52 1 / 4 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Υδραυλικό υγρό: 2 χαλαζίας , Περιλαμβάνει: Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο , Min. Ύψος πιρουνιού: 3.5 " , Αριθμός μπαταριών: 2 , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Υλικό πίσω τροχίσκου: Καουτσούκ , Τύπος πίσω τροχού: Στροφέας , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Μήκος χρήσης: 45 1 / 4 " , Τάση: 24V