VESTIL PMC-S-FF-137 Steel Pramac 12 Volt με τροφοδοσία σταθερού πιρουνιού στοίβαξης, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Στοιχείο: AG7XJK Μοντέλο: PMC-S-FF-137
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€17,221.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική στοίβα
Μπαταρία(2) 12V DC
Μέγεθος της μπαταρίας14
Χωρητικότητα1500 lbs.
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
ΧρώμαΜπλε, Μαύρο
Βάθος40.12 "
Drive Caster Dia.10 "
Υλικό Caster DriveΚαουτσούκ
Τύπος Caster DriveΣτροφέας
Πλάτος Caster Drive3"
Μήκος περονοφόρου45 "
Πάχος πιρουνιού2.75 "
Πλάτος περονοφόρου22 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3 1 / 4 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαουτσούκ
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2 3 / 4 "
Χειριστείτε το Dia.1.3 "
Ύψος χειρολαβής52 1 / 4 "
λαβή Μήκος52.25 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΡυθμιζόμενες τιράντες
Ύψος88.75 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος72 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης154.12
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού137 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού134 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού3.5 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 2 "
Εύρος ύψους σέρβις3 1/2 έως 137 1/2 "
Εύρος εξυπηρέτησης3 1/2 "έως 137 1/2"
ΣτυλΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (μόνο ολίσθηση)
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 62"2500 lbs.
Τάση24V
Πλάτος33.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 550.8
Ύψος πλοίου (cm)225.43
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΜέγεθος της μπαταρίαςΥλικό κάστερΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΤιμή
VESTIL PMC-SNM-FF-62 Στενός στοίβαξης ιστού Pramac, σταθερά πιρούνια | CE3EME PMC-SNM-FF-62Σωρεύτης77.55 "11-66 "77.52200 lbs.59.5 "€13,573.58
RFQ
VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac Stacker, ρυθμιζόμενα πιρούνια και πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3EMF PMC-VHPS-2000-AAΣωρεύτης--Νάιλον--2000 lbs.-€4,007.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMC-S-FF-137 Steel Pramac 12 Volt με τροφοδοσία σταθερού πιρουνιού στοίβαξης, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€17,221.70 /μονάδα