VESTIL PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist Pallet Truck, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7XHM

VESTIL Παλετοφόρο PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist, 5000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XHM Μοντέλο: PM5-2748-PA-Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,183.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα5000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος48 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού27 "
Πλάτος περονοφόρου7"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος49 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
Μήκος48 "
Κέντρο φόρτωσης19 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό πλάτος πιρουνιού27 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος7 1 / 2 "
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Πλάτος κυλίνδρου4"
Τιμόνι Caster Dia.7"
Υλικό τροχίσκου τιμονιούΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού2"
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςSE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος περονοφόρουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμή
VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll Pallet Truck | AG7XHH PM5-2748-ER-Υ5500 lbs.27 "4"3"€1,403.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist, 5000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€4,183.72 /μονάδα