VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll Pallet Truck | AG7XHH

VESTIL Παλετοφόρο Easy Roll PM5-2748-ER-Y

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XHH Μοντέλο: PM5-2748-ER-Y

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,403.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Χωρητικότητα5500 lbs.
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Ύψος48 "
Μήκος61 "
Χαμηλό ύψος2 7 / 8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υψωμένο ύψος7 3 / 4 "
Roller Dia.4"
Πλάτος κυλίνδρου3"
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.25
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος περονοφόρουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμή
VESTIL PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist Pallet Truck, 5000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7XHM PM5-2748-PA-Y5000 lbs.7"3"4"€4,183.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο Easy Roll PM5-2748-ER-Y
€1,403.07 /μονάδα