VESTIL Εργονομικά παλετοφόρα της σειράς PM5


Φίλτρα
Υλικό τροχίσκου: Πολυ χάλυβα , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος: 48 " , Μήκος πιρουνιού: 48 " , Πλάτος σέλας πιρουνιού: 27 " , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Μήκος λαβής: 49 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υψος: 48 " , Μήκος: 61 " , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό πλάτος περόνης: 27 " , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης , Steering Caster Dia.: 7" , Υλικό τροχίσκου τιμονιού: Πολυ χάλυβα , Πλάτος τροχίσκου τιμονιού: 2"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος περονοφόρουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PM5-2748-PA-Y
5000 lbs.7"3"4"€4,183.72
B
PM5-2748-ER-Υ
5500 lbs.27 "4"3"€1,403.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;