VESTIL PLPS-4840 Pallet/Skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 Inch Μέγεθος, 8800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XFG Μοντέλο: PLPS-4840

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€360.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
ΧρώμαΜπλε
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2200 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3 1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού12 "
Ύψος6 1 / 2 "
Μήκος47 "
Χωρητικότητα φορτίου8800 lbs.
ΥλικόHDPE
Ανοίξτε το Ύψος Τέλους3 1 / 2 "
Άνοιγμα πλάτους τέλους11 1 / 8 "
συνολικό ύψος6 1 / 2 "
Συνολικό μήκος47 "
Καταχώρηση παλέταςΕίσοδος 4 κατευθύνσεων
Ύψος ανοίγματος ολίσθησης3 1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος ολίσθησης11 1 / 8 "
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Χωρητικότητα στατικού φορτίου8800 lbs.
Πλάτος39 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)99.7
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΠλάτος ανοίγματος πιρουνιούΎψος ανοίγματος πιρουνιούΧρώμαΤιμή
VESTIL PLPS-H Pallet/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 Inch Size, 8800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πολυαιθυλένιο | AG7XFK PLPS-Η39 1 / 4 "47 1 / 8 "6 1 / 2 "-3300 lbs.13 1 / 6 "3 5 / 8 "Μπλε€386.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLPS-4840 Pallet/Skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 Inch Μέγεθος, 8800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πολυαιθυλένιο
€360.52 /μονάδα