VESTIL PLPS-H Pallet/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 Inch Size, 8800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XFK Μοντέλο: PLPS-H

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΜπλε
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3300 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3 5 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού13 1 / 6 "
Ύψος6 1 / 2 "
Μήκος39 1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου8800 lbs.
ΥλικόHDPE
Ανοίξτε το Ύψος Τέλους4 3 / 4 "
Άνοιγμα πλάτους τέλους12.19 "
συνολικό ύψος6 1 / 2 "
Συνολικό μήκος39 1 / 4 "
Καταχώρηση παλέταςΕίσοδος 4 κατευθύνσεων
Χωρητικότητα Rackable2200 lbs.
Ύψος ανοίγματος ολίσθησης4 3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος ολίσθησης12 3 / 16 "
Skid Top StyleΣτερεό, Rackable
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Χωρητικότητα στατικού φορτίου8800 lbs.
ΣτυλΣτερεό/Στήριγμα
Μη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ραφιών παλετών2200 lbs.
Πλάτος47 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)99.7
Πλάτος πλοίου (cm)119.7
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ενιαία (στατική) χωρητικότητα δαπέδου αυτής της μονάδας;

Α. Η ομοιόμορφη χωρητικότητά του είναι 8800 λίβρες.

Ε. Ποια είναι η μη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ραφιών παλετών της Vestil PLPS-H;

Α. Η μη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ραφιών παλετών είναι 3300 λίβρες.

Ερ. Γιατί οι πλαστικές παλέτες είναι καλύτερες από τις ξύλινες;

A.

  • Οι πλαστικές παλέτες διαρκούν πολύ περισσότερο από τις ξύλινες παλέτες.
  • Οι πλαστικές παλέτες είναι λιγότερο πιθανό να σπάσουν, ακόμη και μετά από πολλαπλές διαδρομές.
  • Οι πλαστικές παλέτες είναι πιο ιδανικές για την αποστολή τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που είναι επιρρεπή σε μόλυνση / ζημιά / αλλοίωση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΠλάτος ανοίγματος πιρουνιούΎψος ανοίγματος πιρουνιούΧρώμαΤιμή
VESTIL PLPS-4840 Pallet/Skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 Inch Size, 8800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πολυαιθυλένιο | AG7XFG PLPS-484047 "39 1 / 4 "6 1 / 2 "-2200 lbs.12 "3 1 / 2 "Μπλε€360.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLPS-H Pallet/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 Inch Size, 8800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πολυαιθυλένιο
€386.44 /μονάδα