ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 21315 Ράβδος με σπείρωμα απλό 1-1/2-12x3 πόδια | AA2PDH 10W540

APPROVED VENDOR 21315 Ράβδος με σπείρωμα Πεδίο 1-1/2-12x3 Πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2PDH Μοντέλο: 21315Cross Ref: 10W540

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellB85 έως B97
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.79
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21315 Ράβδος με σπείρωμα Πεδίο 1-1/2-12x3 Πόδια
€136.40 /μονάδα