Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51900.025.0350 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 X 3 1/2 L, 25PK | AC8KET 3AWT7

APPROVED VENDOR U51900.025.0350 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 X 3 1/2 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KET Μοντέλο: U51900.025.0350Cross Ref: 3AWT7 / 166W99
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
€17.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΣκέτη
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
Μέγεθος1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.46
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 27AL1/4X2 Hex Lag Screw 18-8 Inox 1/4 x 2 Inch Length - Pack Of 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4Χ2-7 / 16 "Βίδα Hex Lag2"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-1 / 4 "€800.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0350 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 X 3 1/2 L, 25PK
€17.44 /πακέτο