Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-SS-SM Steel Strapping Seal, 3/8 ιντσών έως 1/2 ίντσας μέγεθος, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XBF Μοντέλο: PKG-SS-SM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό χάλυβα
Υλικό μπάλαςπλαστικός
ΧρώμαΜαύρη
Για Πλάτος Strapping1/2 "έως 3/8"
Υλικό λαβήςΠλαστική μπάλα
λαβή Μήκος9 1 / 2 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος5.5 "
Μήκος14 "
ΥλικόΜέταλλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος5 1 / 2 "
Συνολικό μήκος14 "
συνολικό πλάτος2"
Βάρος εργαλείου2 lbs.
ΧαρακτηριστικάΣφραγιστικό λουριού
Χρήση μεΧαλύβδινο λουράκι
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8203206060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΧρώμαΓια Πλάτος StrappingΧαρακτηριστικάΧρήση μελαβή ΜήκοςΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
Ατσάλινο στεγανοποιητικό λουράκι VESTIL PKG-PS, πλάτος ιμάντων 5/8 ιντσών | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου11 1 / 2 "Πλαστικό σφραγιστικό4 1 / 4 "€91.56
VESTIL PKG-PS-12 Στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 1/2 ίντσας | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Ασημένιο1 / 2 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου13 "Πλαστικό σφραγιστικό4 1 / 8 "€105.74
VESTIL PKG-PS-12L Στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 1/2 ίντσας | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Ασημένιο1 / 2 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου17 "Πλαστικό σφραγιστικό4.47 "€111.55
VESTIL PKG-PS-D Πολυσφραγιστικό λουριών, πλάτος ιμάντων 5/8 ίντσες, μήκος 16-7/8 ίντσες | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου14 "Πλαστικό σφραγιστικό4.51 "€110.15
VESTIL PKG-PS-DL στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 5/8 ιντσών, μήκος 19-1/2 ίντσες | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου17 "Πλαστικό σφραγιστικό4.94 "€110.23
VESTIL PKG-SS-LG Steel Strapping Seal, 5/8 ιντσών έως 3/4 inch, Μαύρο | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Μαύρη3/4 "έως 5/8"Σφραγιστικό λουριούΧαλύβδινο λουράκι14 "Στεγανοποιητικό χάλυβα5"€111.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-SS-SM Steel Strapping Seal, 3/8 ιντσών έως 1/2 ίντσας μέγεθος, μαύρο
€99.29 /μονάδα