Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-SS-LG Steel Strapping Seal, 5/8 ιντσών έως 3/4 inch, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XBE Μοντέλο: PKG-SS-LG

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό χάλυβα
ΧρώμαΜαύρη
Για Πλάτος Strapping3/4 "έως 5/8"
Υλικό λαβήςΚαουτσούκ
λαβή Μήκος14 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος4.75 "
Μήκος18.75 "
ΥλικόΜέταλλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος5"
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος2"
Βάρος εργαλείου4 lbs.
ΧαρακτηριστικάΣφραγιστικό λουριού
Χρήση μεΧαλύβδινο λουράκι
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)47.63
Πλάτος πλοίου (cm)2.86
Κωδικός ΕΣ8203206060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΧρώμαΓια Πλάτος StrappingΧαρακτηριστικάΧρήση μελαβή ΜήκοςΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
Ατσάλινο στεγανοποιητικό λουράκι VESTIL PKG-PS, πλάτος ιμάντων 5/8 ιντσών | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου11 1 / 2 "Πλαστικό σφραγιστικό4 1 / 4 "€91.56
VESTIL PKG-PS-12 Στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 1/2 ίντσας | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Ασημένιο1 / 2 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου13 "Πλαστικό σφραγιστικό4 1 / 8 "€105.74
VESTIL PKG-PS-12L Στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 1/2 ίντσας | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Ασημένιο1 / 2 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου17 "Πλαστικό σφραγιστικό4.47 "€111.55
VESTIL PKG-PS-D Πολυσφραγιστικό λουριών, πλάτος ιμάντων 5/8 ίντσες, μήκος 16-7/8 ίντσες | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου14 "Πλαστικό σφραγιστικό4.51 "€110.15
VESTIL PKG-PS-DL στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 5/8 ιντσών, μήκος 19-1/2 ίντσες | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου17 "Πλαστικό σφραγιστικό4.94 "€110.23
VESTIL PKG-SS-SM Ατσάλινο στεγανοποιητικό λουράκι, μέγεθος 3/8 ίντσας έως 1/2 ίντσας, Μαύρο | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Μαύρη1/2 "έως 3/8"Σφραγιστικό λουριούΧαλύβδινο λουράκι9 1 / 2 "Στεγανοποιητικό χάλυβα5 1 / 2 "€99.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-SS-LG Steel Strapping Seal, 5/8 ιντσών έως 3/4 inch, μαύρο
€111.62 /μονάδα