Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-PS-D Πολυσφραγιστικό λουριών, πλάτος ιμάντων 5/8 ίντσες, μήκος 16-7/8 ίντσες | AG7XBA

VESTIL Στεγανοποιητικό λουράκι PKG-PS-D Poly, πλάτος ιμάντα 5/8 ίντσες, μήκος 16-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XBA Μοντέλο: PKG-PS-D

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό σφραγιστικό
ΧρώμαΑσημένιο
Για Πλάτος Strapping5 / 8 "
λαβή Μήκος14 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος4.51 "
Μήκος16.875 "
ΥλικόΜέταλλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος4.51 "
Συνολικό μήκος16.88 "
συνολικό πλάτος1.59 "
Βάρος εργαλείου3.72 lbs.
ΧαρακτηριστικάΚόπτης με λουρί
Χρήση μεΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου
Πλάτος1.59 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)11.46
Μήκος πλοίου (cm)42.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.04
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη λειτουργία αυτού του στεγανωτικού;

A.

  • Οι εργαζόμενοι πρέπει πάντα να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια, τα χέρια και το πρόσωπο κατά τη χρήση αυτού του εργαλείου.
  • Μην βάζετε το χέρι ή άλλα αντικείμενα μεταξύ του ιμάντα και του αντικειμένου.
  • Μην τεντώνετε υπερβολικά τον ιμάντα.

Ε. Πώς να διασφαλίσετε τη μακροχρόνια λειτουργία αυτού του εργαλείου πολυσφράγισης Vestil PKG-PS-D;

A.

  • Αυτό το εργαλείο θα πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά για την αφαίρεση σκόνης, βρωμιάς ή υπολειμμάτων χρησιμοποιώντας καθαρό, στεγνό και πεπιεσμένο αέρα.
  • Όλα τα κινούμενα μέρη πρέπει να λιπαίνονται με ελαφρύ λάδι μηχανής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΧρώμαΓια Πλάτος StrappingΧαρακτηριστικάΧρήση μελαβή ΜήκοςΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
Ατσάλινο στεγανοποιητικό λουράκι VESTIL PKG-PS, πλάτος ιμάντων 5/8 ιντσών | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου11 1 / 2 "Πλαστικό σφραγιστικό4 1 / 4 "€91.56
VESTIL PKG-PS-12 Στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 1/2 ίντσας | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Ασημένιο1 / 2 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου13 "Πλαστικό σφραγιστικό4 1 / 8 "€105.74
VESTIL PKG-PS-12L Στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 1/2 ίντσας | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Ασημένιο1 / 2 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου17 "Πλαστικό σφραγιστικό4.47 "€111.55
VESTIL PKG-PS-DL στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 5/8 ιντσών, μήκος 19-1/2 ίντσες | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου17 "Πλαστικό σφραγιστικό4.94 "€110.23
VESTIL PKG-SS-LG Steel Strapping Seal, 5/8 ιντσών έως 3/4 inch, Μαύρο | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Μαύρη3/4 "έως 5/8"Σφραγιστικό λουριούΧαλύβδινο λουράκι14 "Στεγανοποιητικό χάλυβα5"€111.62
VESTIL PKG-SS-SM Ατσάλινο στεγανοποιητικό λουράκι, μέγεθος 3/8 ίντσας έως 1/2 ίντσας, Μαύρο | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Μαύρη1/2 "έως 3/8"Σφραγιστικό λουριούΧαλύβδινο λουράκι9 1 / 2 "Στεγανοποιητικό χάλυβα5 1 / 2 "€99.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Στεγανοποιητικό λουράκι PKG-PS-D Poly, πλάτος ιμάντα 5/8 ίντσες, μήκος 16-7/8 ίντσες
€110.15 /μονάδα