Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-PS-DL στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 5/8 ιντσών, μήκος 19-1/2 ίντσες | AG7XBB

VESTIL Στεγανοποιητικό λουράκι PKG-PS-DL Poly, πλάτος ιμάντα 5/8 ίντσες, μήκος 19-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XBB Μοντέλο: PKG-PS-DL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστικό σφραγιστικό
ΧρώμαΑσημένιο
Για Πλάτος Strapping5 / 8 "
λαβή Μήκος17 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος4.94 "
Μήκος19.5 "
ΥλικόΜέταλλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος4.94 "
Συνολικό μήκος19 1 / 2 "
συνολικό πλάτος1.59 "
Βάρος εργαλείου4.06 lbs.
ΧαρακτηριστικάΚόπτης με λουρί
Χρήση μεΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου
Πλάτος1.59 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.55
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)4.04
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΧρώμαΓια Πλάτος StrappingΧαρακτηριστικάΧρήση μελαβή ΜήκοςΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
Ατσάλινο στεγανοποιητικό λουράκι VESTIL PKG-PS, πλάτος ιμάντων 5/8 ιντσών | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου11 1 / 2 "Πλαστικό σφραγιστικό4 1 / 4 "€91.56
VESTIL PKG-PS-12 Στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 1/2 ίντσας | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Ασημένιο1 / 2 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου13 "Πλαστικό σφραγιστικό4 1 / 8 "€105.74
VESTIL PKG-PS-12L Στεγανοποιητικό λουράκι πολυτελείας, πλάτος ιμάντων 1/2 ίντσας | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Ασημένιο1 / 2 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου17 "Πλαστικό σφραγιστικό4.47 "€111.55
VESTIL PKG-PS-D Πολυσφραγιστικό λουριών, πλάτος ιμάντων 5/8 ίντσες, μήκος 16-7/8 ίντσες | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Ασημένιο5 / 8 "Κόπτης με λουρίΤαινίες πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου14 "Πλαστικό σφραγιστικό4.51 "€110.15
VESTIL PKG-SS-LG Steel Strapping Seal, 5/8 ιντσών έως 3/4 inch, Μαύρο | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Μαύρη3/4 "έως 5/8"Σφραγιστικό λουριούΧαλύβδινο λουράκι14 "Στεγανοποιητικό χάλυβα5"€111.62
VESTIL PKG-SS-SM Ατσάλινο στεγανοποιητικό λουράκι, μέγεθος 3/8 ίντσας έως 1/2 ίντσας, Μαύρο | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Μαύρη1/2 "έως 3/8"Σφραγιστικό λουριούΧαλύβδινο λουράκι9 1 / 2 "Στεγανοποιητικό χάλυβα5 1 / 2 "€99.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Στεγανοποιητικό λουράκι PKG-PS-DL Poly, πλάτος ιμάντα 5/8 ίντσες, μήκος 19-1/2 ίντσες
€110.23 /μονάδα