VESTIL PKG-CART CART Συσκευασίας, 300 λίβρες. Χωρητικότητα, χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UBX Μοντέλο: PKG-CARTΣταυρός: 1AAY2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,336.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
Χωρητικότητα300 lbs.
Χρώμα καλαθιούΜπλε, Κίτρινο
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο κλείδωμα
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος37.13 "
Μήκος38.19 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατή εξωτερική διάμετρος τεντώματος11 "
Μέγιστη. Poly Strapping για Ραβδί παλέτας5 / 8 "
Μέγιστη. Roll Dia.11 "
Μέγιστη. Πλάτος ρολού26 "
Μέγιστη. Strapping Dia.22 "
Μέγιστη. Ρολό ιμάντων Εξωτερική διάμετρος22 "
Μέγιστη. Πλάτος ρολού ιμάντων6.25 "
Ελάχ. Συμβατό πλάτος τεντώματος26 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός Ράφων2
Αριθμός Διαμερισμάτων Ρολών Ιμάντας2
Αριθμός διαμερισμάτων Stretch Wrap2
συνολικό ύψος35.25 "
Συνολικό μήκος38.125 "
συνολικό πλάτος28.125 "
Πλάτος θήκης Poly Strapping6 1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος διαμερίσματος από χάλυβα3 1 / 4 "
Μήκος ράβδου55 "
Πλάτος27.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.85
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Καλάθι συσκευασίας VESTIL PKG-CART-A, συναρμολογημένο, πολλαπλών εργασιών, μέγεθος 37.5 x 27.5 ίντσες | CE3ELF PKG-ΚΑΡΤΑ-Α€2,369.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-CART CART Συσκευασίας, 300 λίβρες. Χωρητικότητα, χάλυβα
€2,336.54 /μονάδα