VESTIL Καλάθι συσκευασίας PKG-CART-A, Συναρμολογημένο, Πολλαπλών Εργασιών, Μέγεθος 37.5 x 27.5 ίντσες

Στοιχείο: CE3ELF Μοντέλο: PKG-CART-A
€2,369.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο κλείδωμα
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος37.13 "
Μήκος38.19 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατή εξωτερική διάμετρος τεντώματος11 "
Μέγιστη. Poly Strapping για Ραβδί παλέτας5 / 8 "
Μέγιστη. Roll Dia.11 "
Μέγιστη. Πλάτος ρολού26 "
Μέγιστη. Strapping Dia.22 "
Μέγιστη. Ρολό ιμάντων Εξωτερική διάμετρος22 "
Μέγιστη. Πλάτος ρολού ιμάντων6.25 "
Ελάχ. Συμβατό πλάτος τεντώματος26 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός Διαμερισμάτων Ρολών Ιμάντας2
Αριθμός διαμερισμάτων Stretch Wrap2
Πλάτος θήκης Poly Strapping6 1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος διαμερίσματος από χάλυβα3 1 / 4 "
Μήκος ράβδου55 "
Πλάτος27.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL PKG-CART Καλάθι συσκευασίας, 300 Lb. Χωρητικότητα, Χάλυβας | AA8UBX 1AAY2 PKG-CART€2,336.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Καλάθι συσκευασίας PKG-CART-A, Συναρμολογημένο, Πολλαπλών Εργασιών, Μέγεθος 37.5 x 27.5 ίντσες
€2,369.53 /μονάδα