Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-C-2 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, μέγεθος 0.375 έως 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XAW Μοντέλο: PKG-C-2
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
€128.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης με λουρί
ΧρώμαRed
Για Πλάτος Strapping2 "έως 3/8"
Υλικό λαβήςΚαουτσούκ
λαβή Μήκος11 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος4.25 "
Μήκος17.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος4 1 / 4 "
Συνολικό μήκος17 1 / 2 "
συνολικό πλάτος1"
Βάρος εργαλείου2 lbs.
ΧαρακτηριστικάΚόπτης με λουρί
Χρήση μεΧαλύβδινο λουράκι
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΓια Πλάτος Strappingλαβή Μήκοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL PKG-C-1 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, 0.375 έως 1 ίντσα | AG7XAU PKG-C-1Μαύρη1 "έως 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"€106.60
VESTIL PKG-C-125 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, 0.375 έως 1.25 ίντσες Μέγεθος | AG7XAV PKG-C-125Μαύρη1 1/4" έως 3/8"8"6"12 1 / 2 "2"€107.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-C-2 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, μέγεθος 0.375 έως 2 ίντσες
€128.81 /μονάδα