Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-C-125 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, 0.375 έως 1.25 ίντσες Μέγεθος | AG7XAV

VESTIL PKG-C-125 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, μέγεθος 0.375 έως 1.25 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XAV Μοντέλο: PKG-C-125
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
€107.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης με λουρί
ΧρώμαΜαύρη
Για Πλάτος Strapping1 1/4" έως 3/8"
Υλικό λαβήςΚαουτσούκ
λαβή Μήκος8"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος6"
Μήκος12.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος6"
Συνολικό μήκος12 1 / 2 "
συνολικό πλάτος2"
Βάρος εργαλείου2 lbs.
ΧαρακτηριστικάΚόπτης με λουρί
Χρήση μεΧαλύβδινο λουράκι
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΓια Πλάτος Strappingλαβή Μήκοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL PKG-C-1 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, 0.375 έως 1 ίντσα | AG7XAU PKG-C-1Μαύρη1 "έως 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"€106.60
Κόφτης ιμάντων από χάλυβα VESTIL PKG-C-2, μέγεθος 0.375 έως 2 ίντσες | AG7XAW PKG-C-2Red2 "έως 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"€128.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-C-125 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, μέγεθος 0.375 έως 1.25 ίντσες
€107.37 /μονάδα