ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 45211 Anchor Bolt L Hook 1/2-13 X 2 Inch | AB6LTD 21Y466

APPROVED VENDOR 45211 Μπουλόνι αγκύρωσης L Hook 1/2-13 X 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LTD Μοντέλο: 45211Σταυρός: 21Y466

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλίας αγκυρώσεως
φινίρισμαΖεστό βυθισμένο Galv
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό35000 psi
Συνολικό μήκος14 "
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάL γάντζο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.715
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ7318152041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 45211 Μπουλόνι αγκύρωσης L Hook 1/2-13 X 2 ίντσες
€7.15 /πακέτο