Μπουλόνια άγκυρας

Φίλτρα

Τα μπουλόνια αγκύρωσης έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση δομικών στοιχείων στο σκυρόδεμα. Είναι ιδανικά για κατασκευαστικές και μεταλλευτικές εφαρμογές. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ...Διάβασε περισσότερα

VESTIL -

Βίδες αγκύρωσης από σκυρόδεμα

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΥλικόΔιάσταση στήριξηςΜήκος μανικιούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Ατσάλι1/2 x 4 "4"0.5 "€20.60
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Ατσάλι1/2 x 5 "3"0.5 "€27.76
CAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Ατσάλι3/4 x 6 "-0.75 "€34.76
DAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Ατσάλι3/4 x 4 "2"0.75 "€29.19
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Επιχρυσωμένος χάλυβας3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "€22.23
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Ατσάλι3/8 x 4 "-0.625 "€29.19
APPROVED VENDOR -

Άγκυρα Μπουλόνι L Hook

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΣυνολικό μήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45208Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi6"1.75 "1 / 2-13€4.15
A45112Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi6"1.75 "3 / 8-16€2.10
A45212Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi16 "2"1 / 2-13€8.98
A45207Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi8"1.75 "3 / 8-16€2.31
A45110Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi15 "3.75 "3 / 4-10€18.53
A45116Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi14 "3.75 "5 / 8-11€12.52
B45139Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi30 "6"1-8€52.67
C45233Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi36 "6.25 "1-8€70.19
A45215Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi10 "3.75 "5 / 8-11€9.04
C45230Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi18 "4"1-8€41.66
C45213Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi18 "2"1 / 2-13€8.74
C45231Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi24 "4"1-8€53.37
A45214Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi8"2"5 / 8-11€7.88
A45211Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi14 "2"1 / 2-13€7.15
C45227Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi24 "4"3 / 4-10€29.72
C45225Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi18 "4"3 / 4-10€27.67
A45222Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi12 "3.75 "3 / 4-10€15.75
A45216Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11€10.58
A45210Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€5.37
A45209Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi8"1.75 "1 / 2-13€4.52
A45224Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10€19.40
C45219Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi18 "4"5 / 8-11€15.00
A45120Ζεστό βυθισμένο Galv35000 psi12 "4"1-8€30.99
D45131Σκέτη35000 psi12 "1.75 "3 / 8-16€2.73
D45193Σκέτη35000 psi8"2"3 / 4-10€10.19
VESTIL -

Βίδες αγκύρωσης από μανίκι από σκυρόδεμα

ΣτυλΜοντέλοΜήκος μπουλονιούΎψοςΜήκοςΜήκος μανικιούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€16.30
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "€22.03
CAS-383-3"0.375 "1"0.375 "€16.30
DAS-125-5"0.5 "3"0.5 "€17.74
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€20.60
FAS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€20.60
CALDWELL -

Anchor Bolt Jib Crane, 1-1/4-7 μέγεθος νήματος, 42 ίντσες συνολικό μήκος, 6Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6-Anchor Bolt KitAD3TBE€1,090.10
APPROVED VENDOR -

Μπουλόνι αγκύρωσης L Άγκιστρο 3/4-10 X 3-3/4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
53776AB6LRU€13.57
APPROVED VENDOR -

Μπουλόνι αγκύρωσης L Άγκιστρο 1/2-13 X 1-3/4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
53764AB6LTC€6.05
CALDWELL -

Anchor Bolt Jib Crane, 1-1/4-7 μέγεθος νήματος, 42 ίντσες συνολικό μήκος, 12Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
12-Anchor Bolt KitAD3TBF€1,559.87

Μπουλόνια άγκυρας

Τα μπουλόνια αγκύρωσης έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση δομικών στοιχείων στο σκυρόδεμα. Είναι ιδανικά για κατασκευαστικές και μεταλλευτικές εφαρμογές. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Vestil & Κάλντγουελ Μπουλόνια αγκύρωσης με κατασκευή από χάλυβα / ψευδάργυρο / χάλυβα από ανθρακούχο χάλυβα για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε τα μπουλόνια αγκύρωσης;

Για να αφαιρέσετε ένα μπουλόνι αγκύρωσης από τον τοίχο, ξεβιδώστε το εντελώς. Με ένα κοφτό χτύπημα προς τα μέσα, ωθήστε το πιο βαθιά στον τοίχο. Αυτό θα αποδεσμεύσει τον μηχανισμό αγκύρωσης, επιτρέποντάς σας να τραβήξετε εύκολα το βύσμα από τον τοίχο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;