Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL PKG-C-1 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, μέγεθος 0.375 έως 1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XAU Μοντέλο: PKG-C-1
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
€106.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης με λουρί
ΧρώμαΜαύρη
Για Πλάτος Strapping1 "έως 3/8"
Υλικό λαβήςΚαουτσούκ
λαβή Μήκος7"
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος2.5 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος2 1 / 2 "
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος2"
Βάρος εργαλείου2 lbs.
ΧαρακτηριστικάΚόπτης με λουρί
Χρήση μεΧαλύβδινο λουράκι
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8505
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΓια Πλάτος Strappingλαβή Μήκοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL PKG-C-125 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, 0.375 έως 1.25 ίντσες Μέγεθος | AG7XAV PKG-C-125Μαύρη1 1/4" έως 3/8"8"6"12 1 / 2 "2"€107.37
Κόφτης ιμάντων από χάλυβα VESTIL PKG-C-2, μέγεθος 0.375 έως 2 ίντσες | AG7XAW PKG-C-2Red2 "έως 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"€128.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PKG-C-1 Ατσάλινος κόφτης ιμάντων, μέγεθος 0.375 έως 1 ίντσες
€106.60 /μονάδα