Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ORWC-8-HDL Τσοκ τροχού με λαβή, 8 x 11-7/8 x 6 ίντσες μέγεθος, πορτοκαλί, χυτό καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WNT Μοντέλο: ORWC-8-HDL
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
€51.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΠορτοκαλί
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος6"
Μήκος9.25 "
ΥλικόΜορφοποιημένο καουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος9.25 "
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος8"
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης9 1 / 4 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού6"
Μήκος τσοκ τροχού8"
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού10 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού9.25 "
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Αλυσίδες σπειρών Vestil OH-15: Αποτρέπουν την λανθασμένη τοποθέτηση & κλοπή τσοκ τροχών και διευκολύνουν την ασφάλεια στους χώρους αποβάθρας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς τοποθετείτε τα τσοκ;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι τα τσοκ είναι κεντραρισμένα και τετράγωνα με τα ελαστικά.
  • Τοποθετήστε τα τσοκ σφιχτά στα πέλματα των ελαστικών.
  • Χρησιμοποιήστε τάκους τροχών σε ζευγάρια.
  • Πρέπει να τοποθετούνται σε κατηφόρα και κάτω από το κέντρο βάρους των οχημάτων.
  • Τοποθετήστε τα τσοκ μπροστά από τους μπροστινούς τροχούς, σε περίπτωση κατωφέρειας.
  • Σε ανηφόρα, τοποθετήστε τα πίσω από τους πίσω τροχούς.
  • Σε επίπεδο επίπεδο, τοποθετήστε αυτά τα τσοκ στο πίσω και στο μπροστινό μέρος ενός μόνο τροχού.

Ε. Πώς επιλέγω τάκους τροχών;

Α. Ιδανικά, ένα τσοκ τροχού θα πρέπει να έχει περίπου το 1/4 της διαμέτρου του ελαστικού για να εφαρμόζει με ασφάλεια κάτω από το ελαστικό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΜήκος τσοκ τροχούΒάρος τσοκ τροχούΠλάτος τσοκ τροχούΥλικόΣυνολικό βάθοςΤιμή
VESTIL RMC-4 Τσοκ τροχού, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 Inch Size, Μαύρο, Καουτσούκ | AG7XZU RMC-44.75 "ΜαύρηΟχι4.25 "5 lbs.6.5 "Καουτσούκ4.25 "€42.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ORWC-8-HDL Τσοκ τροχού με λαβή, 8 x 11-7/8 x 6 ίντσες μέγεθος, πορτοκαλί, χυτό καουτσούκ
€51.49 /μονάδα