Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL RMC-4 Τσοκ Τροχού, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XZU Μοντέλο: RMC-4
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
€42.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
HandlesΟχι
Ύψος4.75 "
Μήκος4.25 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος4.25 "
συνολικό ύψος4.75 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Τύπος καουτσούκΕξωθήθηκε
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης6 1 / 2 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΚανένας
Ύψος τσοκ τροχού4.75 "
Μήκος τσοκ τροχού4.25 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού5 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού6.5 "
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΜήκος τσοκ τροχούΒάρος τσοκ τροχούΠλάτος τσοκ τροχούΥλικόΣυνολικό βάθοςΤιμή
VESTIL ORWC-8-HDL τσοκ τροχού με λαβή, 8 x 11-7/8 x 6 ίντσες Μέγεθος, πορτοκαλί, χυτό καουτσούκ | AG7WNT ORWC-8-HDL6"ΠορτοκαλίΝαι8"10 lbs.9.25 "Μορφοποιημένο καουτσούκ9.25 "€51.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL RMC-4 Τσοκ Τροχού, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Καουτσούκ
€42.74 /μονάδα