VESTIL Τροχοί από καουτσούκ


Φίλτρα
Υλικό κατασκευής: Καουτσούκ , Αριθμός τσοκ τροχών: 1 , Τύπος καουτσούκ: Εξωθήθηκε , Σύνδεση τσοκ τροχού: Κανένας , Χρήση τσοκ τροχού: Πολλαπλών Χρήσεων
ΣτυλΜοντέλοΎψος τσοκ τροχούΧρώμαΠεριλαμβάνεται λαβήΜήκος τσοκ τροχούΒάρος τσοκ τροχούΠλάτος τσοκ τροχούΥλικόΣυνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RMC-4
4.75 "ΜαύρηΟχι4.25 "5 lbs.6.5 "Καουτσούκ4.25 "€42.74
B
ORWC-8-HDL
6"ΠορτοκαλίΝαι8"10 lbs.9.25 "Μορφοποιημένο καουτσούκ9.25 "€51.49

Τροχοί από καουτσούκ

Οι σφιγκτήρες τροχού από καουτσούκ Vestil έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την τυχαία κίνηση αεροσκαφών και οχημάτων σε χώρους στάθμευσης. Είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο καουτσούκ, έχουν καμπύλη επιφάνεια και παρέχουν ανώτερη πρόσφυση στην επιφάνεια. Η κατασκευή από καουτσούκ αντιστέκεται περαιτέρω στο σκίσιμο, στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες. Αυτά τα ροδάκια τροχών διαθέτουν πλευρική λαβή για ανύψωση και φορητότητα, με επιλεγμένα μοντέλα αποτελούμενα από σχοινιά πολυπροπυλενίου για τη σύνδεση των τσοκ μεταξύ τους & για ορατότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ελαστικά ροδάκια, τα οποία διατίθενται σε μήκος 4.25 έως 12 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;