VESTIL NEST-F-4848 Steel Nestable Stackable Racks με ρυθμιζόμενους στύλους, μέγεθος 48 ίντσες x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WLN Μοντέλο: NEST-F-4848

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,624.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStack Rack Post
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα4,000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος30 "
Μήκος51.5 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος θέσης35 3 / 16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων1
Συνολικό βάθος51.75 "
συνολικό ύψος29.19 "
συνολικό πλάτος55 1 / 2 "
Αυξήσεις προσαρμογής ύψους μετά1"
Βάθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί48 "
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος48 "
Πλάτος55.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)140.97
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL NEST-F-6048 Steel Nestable Stackable Racks με ρυθμιζόμενους στύλους, μέγεθος 48 ιντσών x 60 ίντσες | AG7WLP NEST-F-6048€1,688.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NEST-F-4848 Steel Nestable Stackable Racks με ρυθμιζόμενους στύλους, μέγεθος 48 ίντσες x 48 ίντσες
€1,624.92 /μονάδα