VESTIL NEST-F-6048 Steel Nestable Stackable Racks με ρυθμιζόμενους στύλους, μέγεθος 48 ίντσες x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7WLP Μοντέλο: NEST-F-6048

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,688.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStack Rack Post
Χωρητικότητα4,000 lbs.
Ύψος30 "
Μήκος51.5 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Μέγιστη. Ύψος θέσης35 3 / 16 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αυξήσεις προσαρμογής ύψους μετά1"
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος60 "
Πλάτος67.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.7
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)171.45
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL NEST-F-4848 Ατσάλινα στοιβαζόμενα ράφια με ρυθμιζόμενους στύλους, μέγεθος 48 ιντσών x 48 ίντσες | AG7WLN NEST-F-4848€1,624.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL NEST-F-6048 Steel Nestable Stackable Racks με ρυθμιζόμενους στύλους, μέγεθος 48 ίντσες x 60 ίντσες
€1,688.00 /μονάδα