Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ML-2 Μαγνητικό Ανυψωτικό Με 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7WEQ

VESTIL ML-2 Magnetic Lifter με 200 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WEQ Μοντέλο: ML-2
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
€389.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Μήκος πλάκας βάσης3.63 "
Πλάτος πλάκας βάσης2.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος5.0938 "
λαβή Μήκος2.4 "
Ύψος4.91 "
Μήκος5.093 "
ΥλικόΝεοδύμιο
Μέγιστη. Δύναμη διάσπασης772 lbs.
Μέγιστη. Θερμ.80 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Συνολικό μήκος5.09 "
Μήκος πλάκας3-5 / 8 ίντσες
Πλάτος πλάκας2-1 / 2 ίντσες
Χωρητικότητα στρογγυλής επιφάνειας60 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειας200 lbs.
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)12.46
Μήκος πλοίου (cm)12.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8505908000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα στρογγυλής επιφάνειαςΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΟμοιόμορφη χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειαςΠλάτοςΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL ML-12 Μαγνητικό Ανυψωτικό Με 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,218.29
VESTIL ML-6 Magnetic Lifter με 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€698.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ML-2 Magnetic Lifter με 200 Lb. Χωρητικότητα
€389.44 /μονάδα