VESTIL ML-12 Magnetic Lifter με 1200 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WEP Μοντέλο: ML-12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,218.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Μήκος πλάκας βάσης8.75 "
Πλάτος πλάκας βάσης5.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος10.75 "
λαβή Μήκος7.7 "
Ύψος8.5 "
Μήκος10.75 "
ΥλικόΝεοδύμιο
Μέγιστη. Δύναμη διάσπασης4629 lbs.
Μέγιστη. Θερμ.80 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Συνολικό μήκος10.75 "
Μήκος πλάκας8-3 / 4 ίντσες
Πλάτος πλάκας5-1 / 2 ίντσες
Χωρητικότητα στρογγυλής επιφάνειας400 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειας1200 lbs.
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8505908000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα στρογγυλής επιφάνειαςΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΟμοιόμορφη χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειαςΠλάτοςΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL ML-2 Μαγνητικό Ανυψωτικό Με 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7WEQ ML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€389.44
VESTIL ML-6 Magnetic Lifter με 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€698.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ML-12 Magnetic Lifter με 1200 Lb. Χωρητικότητα
€1,218.29 /μονάδα