VESTIL ML-6 Magnetic Lifter με 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7WER

VESTIL ML-6 Magnetic Lifter με 600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WER Μοντέλο: ML-6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€698.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνήτης ανύψωσης
Μήκος πλάκας βάσης6.5 "
Πλάτος πλάκας βάσης3.63 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος8"
λαβή Μήκος5.9 "
Ύψος6.81 "
Μήκος8"
ΥλικόΝεοδύμιο
Μέγιστη. Δύναμη διάσπασης2315 lbs.
Μέγιστη. Θερμ.80 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Συνολικό μήκος8"
Μήκος πλάκας6-1 / 2 ίντσες
Πλάτος πλάκας3-5 / 8 ίντσες
Χωρητικότητα στρογγυλής επιφάνειας200 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειας600 lbs.
Πλάτος8.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)17.3
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)22.07
Κωδικός ΕΣ8505908000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα στρογγυλής επιφάνειαςΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΟμοιόμορφη χωρητικότητα επίπεδης επιφάνειαςΠλάτοςΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL ML-12 Μαγνητικό Ανυψωτικό Με 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,218.29
VESTIL ML-2 Μαγνητικό Ανυψωτικό Με 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7WEQ ML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€389.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ML-6 Magnetic Lifter με 600 Lb. Χωρητικότητα
€698.54 /μονάδα