FABORY B51010.031.0300 Μπουλόνι βρύσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 18-8 Grade, 325PK | CG7HUD 167L80

FABORY B51010.031.0300 Μπουλόνι βρύσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 18-8 Grade, 325PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7HUD Μοντέλο: B51010.031.0300Σταυρός: 167L80

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος0.5 "
Μήκος3 "
Φόρτωση απόδειξης85,000 psi
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4468
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B51010.031.0300 Μπουλόνι βρύσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 18-8 Grade, 325PK
€230.23 /πακέτο