VESTIL MG-R-8 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 96 ιντσών

Στοιχείο: AG8CZC Μοντέλο: MG-R-8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€227.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά μηχανών υψηλού προφίλ
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΚιγκλίδωμα
Αποτελεσματικό μήκος96 "
Ύψος2.5 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος102 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος102 "
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος102 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Πλάτος102 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)259.08
Πλάτος πλοίου (cm)259.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποτελεσματικό μήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL MG-R-10 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 120 ιντσών | AG8CYY MG-R-10120 "128 "€301.73
RFQ
VESTIL MG-R-12 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 144 ιντσών | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
RFQ
VESTIL MG-R-4 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 48 ιντσών | AG8CZA MG-R-448 "56 "€141.13
VESTIL MG-R-6 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 72 ιντσών | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MG-R-8 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 96 ιντσών
€227.47 /μονάδα