VESTIL MG-R-4 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CZA Μοντέλο: MG-R-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά μηχανών υψηλού προφίλ
ΧρώμαΚίτρινο
εξαρτήματαΚιγκλίδωμα
Αποτελεσματικό μήκος48 "
Ύψος2.5 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλάκας τοποθέτησης2 1 / 4 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης23 1 / 4 "
Συνολικό βάθος56 "
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος56 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Μήκος πλάκας2-1 / 4 ίντσες
Πλάτος πλάκας23-1 / 4 ίντσες
Πλάτος56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)142.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποτελεσματικό μήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL MG-R-10 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 120 ιντσών | AG8CYY MG-R-10120 "128 "€301.73
RFQ
VESTIL MG-R-12 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 144 ιντσών | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
RFQ
VESTIL MG-R-6 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 72 ιντσών | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
RFQ
VESTIL MG-R-8 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 96 ιντσών | AG8CZC MG-R-896 "102 "€227.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL MG-R-4 Modular Guard, Τμήμα κιγκλιδώματος, Μέγεθος 48 ιντσών
€141.13 /μονάδα