VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 Inch x 47 Inch Scale AGM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RPZ Μοντέλο: EPT-2547-30-SCL-AGM

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,811.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας10A
Τάση φορτιστή μπαταρίας24V
Τύπος μπαταρίαςΕτήσια Γενική Συνέλευση
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τάση εισόδου φορτιστή120V
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος66 "
Διάμετρος Caster Drive10 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Δύναμη κίνησης0.7kW
Μήκος περονοφόρου47 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.38 "
Πλάτος περονοφόρου25 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος22.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος49 "
kW0.7
Μήκος66 "
Ανύψωση ύψους8"
Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου2 3 / 4 "
Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης3"
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.625 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ισχύς κινητήρα1.3kW
Αριθμός μπαταριών2
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 hr.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος8"
Roller Dia.2.75 "
Πλάτος κυλίνδρου3"
Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή.1 1 / 2 "
Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή3"
Ακτίνα στροφής52 "
Χρήση μεΜόνο ανοιχτές παλέτες
Τάση24V DC
Τάση (DC)24
Πλάτος28.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 297.9
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)72.39
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΠλάτος κυλίνδρου φόρτωσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΙσχύς κινητήραΑριθμός μπαταριώνΛειτουργία με πλήρη φόρτισηΤιμή
VESTIL EPT-2547-30-SCL Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25x47 Κλίμακα 12V | AG7RPY ΕΡΤ-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3kW23 έως 4 ώρες.€12,826.93
VESTIL EPT-2748-45-SCL Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 Inch x 48 Inch Κλίμακα 6V | AG7RQF ΕΡΤ-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€15,187.10
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ιντσών x 48 ιντσών κλίμακα AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€16,170.76
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα 6V | AG7RQH EPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€15,676.92
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα AGM | AG7RQJ EPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€16,617.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 Inch x 47 Inch Scale AGM
€12,811.83 /μονάδα