Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας: 10A , Τάση φορτιστή μπαταρίας: 24V , Τύπος Μπαταρίας: Ετήσια Γενική Συνέλευση , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Χρώμα: Μαύρο, Κίτρινο , Διάμετρος Caster Drive: 10 " , Πλάτος Caster Drive: 3 1 / 8 " , Χαμηλότερο ύψος περόνης: 3.38 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Ακρίβεια πλήρους κλίμακας: 0.1% του Εφαρμοσμένου Φορτίου , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου: 2 3 / 4 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ενισχυτές: 10A , Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα: 8 hr. , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή: 1 1 / 2 " , Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή: 3"