VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα 6V | AG7RQH

VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα 6V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RQH Μοντέλο: EPT-2748-45-SCL-RP

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,676.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας10A
Τάση φορτιστή μπαταρίας24V
Τύπος μπαταρίας(4) 6 Volt, 200 Ah
Τάση μπαταρίας6V
Χωρητικότητα4500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τάση εισόδου φορτιστή120V
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος76.5 "
Διάμετρος Caster Drive10 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Δύναμη κίνησης1.2kW
Μήκος περονοφόρου48 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.38 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος49 "
kW1.2
Μήκος76.5 "
Ανύψωση ύψους8"
Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου2 3 / 4 "
Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης3"
Χαμηλό ύψος3 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ισχύς κινητήρα2kw
Αριθμός μπαταριών4
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση6 έως 7 ώρες.
Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 hr.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος8"
Roller Dia.2.75 "
Πλάτος κυλίνδρου3"
Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή.1 1 / 2 "
Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή3"
Χρήση μεΜόνο ανοιχτές παλέτες
Τάση24V DC
Τάση (DC)24
Πλάτος30.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 475.2
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)194.31
Πλάτος πλοίου (cm)76.84
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΠλάτος κυλίνδρου φόρτωσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΙσχύς κινητήραΑριθμός μπαταριώνΛειτουργία με πλήρη φόρτισηΤιμή
VESTIL EPT-2547-30-SCL Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25x47 Κλίμακα 12V | AG7RPY ΕΡΤ-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3kW23 έως 4 ώρες.€12,344.93
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 ιντσών x 47 ιντσών κλίμακα AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3kW23 έως 4 ώρες.€12,811.83
VESTIL EPT-2748-45-SCL Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 Inch x 48 Inch Κλίμακα 6V | AG7RQF ΕΡΤ-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€15,187.10
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ιντσών x 48 ιντσών κλίμακα AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€16,170.76
VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα AGM | AG7RQJ EPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€16,617.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα 6V
€15,676.92 /μονάδα