VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα AGM | AG7RQJ

VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα AGM

Στοιχείο: AG7RQJ Μοντέλο: EPT-2748-45-SCLRPAGM
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,617.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας10A
Τάση φορτιστή μπαταρίας24V
Τύπος μπαταρίαςΕτήσια Γενική Συνέλευση
Χωρητικότητα4500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τάση εισόδου φορτιστή120V
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος76.5 "
Διάμετρος Caster Drive10 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Δύναμη κίνησης1.2kW
Μήκος περονοφόρου48 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.38 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος49 "
kW1.2
Μήκος76.5 "
Ανύψωση ύψους8"
Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου2 3 / 4 "
Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης3"
Χαμηλό ύψος3 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ισχύς κινητήρα2kw
Αριθμός μπαταριών4
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση6 έως 7 ώρες.
Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 hr.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος8"
Roller Dia.2.75 "
Πλάτος κυλίνδρου3"
Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή.1 1 / 2 "
Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή3"
Χρήση μεΜόνο ανοιχτές παλέτες
Τάση24V DC
Τάση (DC)24
Πλάτος30.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 481.5
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)194.31
Πλάτος πλοίου (cm)76.84
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΠλάτος κυλίνδρου φόρτωσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΙσχύς κινητήραΑριθμός μπαταριώνΛειτουργία με πλήρη φόρτισηΤιμή
VESTIL EPT-2547-30-SCL Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25x47 Κλίμακα 12V | AG7RPY ΕΡΤ-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3kW23 έως 4 ώρες.€12,826.93
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 ιντσών x 47 ιντσών κλίμακα AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3kW23 έως 4 ώρες.€12,811.83
VESTIL EPT-2748-45-SCL Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 Inch x 48 Inch Κλίμακα 6V | AG7RQF ΕΡΤ-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€15,187.10
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ιντσών x 48 ιντσών κλίμακα AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€16,170.76
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα 6V | AG7RQH EPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46 έως 7 ώρες.€15,676.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Κλίμακα/πλατφόρμα AGM
€16,617.55 /μονάδα