VESTIL LO-DC-PU Drum Dolly χαμηλού προφίλ, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7VWK

VESTIL LO-DC-PU Low Profile Drum Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VWK Μοντέλο: LO-DC-PU

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€267.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dolly
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.6" Άκαμπτο, 3" Περιστρεφόμενο
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος Κούνιας16.25 "
Ύψος κούνιας0.5 "
Πλάτος Κούνιας24 "
Βάθος21.625 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.38 "
HandleΚλειδί Bung
Μήκος λαβής στη μονάδα37 5 / 8 "
Μήκος λαβής χωρίς σύνδεση33 "
Τύπος λαβήςΚλειδί Bung
Χειριστείτε Πλάτος10.5 "
Ύψος37.63 "
Μήκος εσωτερικής κούνιας23 1 / 2 "
Μήκος21.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ3
Αριθμός τροχίσκων3
Αριθμός Μεταφορών2
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Αφαιρούμενη λαβήΝαι
Μήκος Straddle16 1 / 4 "
Πλάτος Straddle24 "
Πλάτος31.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)95.57
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)80.33
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πίσω τροχίσκουΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΎψος κούνιαςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΜπροστινό πλάτος τροχίσκουΕίδοςΤιμή
VESTIL LO-DC-CI Χυτοσίδηρος χαμηλού προφίλ Drum Dolly | AG7VWH LO-DC-CIΜαντεμένια1200 lbs.Μαντεμένια2" Άκαμπτο, 1 3/8" Περιστρεφόμενο0.5 "Μαντεμένια1.38 "Drum Dolly€274.83
VESTIL LO-DC-PH Phenolic Low-Profile Drum Dolly | AG7VWJ LO-DC-PHΦαινολική1200 lbs.Φαινολική2"0.5 "Φαινολική1.5 "Drum Dolly€299.12
VESTIL LO-DC-MR Mold-On-Rubber Βάση τυμπάνου χαμηλού προφίλ | CE3EFJ LO-DC-MRΚαλούπι σε καουτσούκ1000 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ2" Άκαμπτο, 1 1/4" Περιστρεφόμενο1 / 2 "Καλούπι σε καουτσούκ1.25 "Βάση τυμπάνου€246.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LO-DC-PU Low Profile Drum Dolly, 1200 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€267.73 /μονάδα