VESTIL LO-DC-MR Mold-On-Rubber Βάση τυμπάνου χαμηλού προφίλ | CE3EFJ

VESTIL Βάση τυμπάνου χαμηλού προφίλ LO-DC-MR Mold-On-Rubber

Είδος: CE3EFJ Μοντέλο: LO-DC-MR
€246.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση τυμπάνου
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.6" Άκαμπτο, 3" Περιστρεφόμενο
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2" Άκαμπτο, 1 1/4" Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος Κούνιας16.25 "
Ύψος κούνιας1 / 2 "
Πλάτος Κούνιας24 "
Βάθος21.625 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
λαβή Μήκος37 5 / 8 "
Μήκος λαβής χωρίς σύνδεση33 "
Τύπος λαβήςΚλειδί Bung
Χειριστείτε Πλάτος10 1 / 2 "
Ύψος37.63 "
Μήκος εσωτερικής κούνιας23 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Αρ. του Κάστερ3
Αριθμός τροχίσκων3
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Αφαιρούμενη λαβήΝαι
Μήκος Straddle16 1 / 4 "
Πλάτος Straddle24 "
Πλάτος31.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πίσω τροχίσκουΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΎψος κούνιαςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΜπροστινό πλάτος τροχίσκουΕίδοςΤιμή
VESTIL LO-DC-CI Χυτοσίδηρος χαμηλού προφίλ Drum Dolly | AG7VWH LO-DC-CIΜαντεμένια1200 lbs.Μαντεμένια2" Άκαμπτο, 1 3/8" Περιστρεφόμενο0.5 "Μαντεμένια1.38 "Drum Dolly€274.83
VESTIL LO-DC-PH Phenolic Low-Profile Drum Dolly | AG7VWJ LO-DC-PHΦαινολική1200 lbs.Φαινολική2"0.5 "Φαινολική1.5 "Drum Dolly€299.12
VESTIL LO-DC-PU Drum Dolly χαμηλού προφίλ, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7VWK LO-DC-PUΠολυ χάλυβα1200 lbs.Πολυ χάλυβα2"0.5 "Πολυ χάλυβα1.38 "Drum Dolly€267.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση τυμπάνου χαμηλού προφίλ LO-DC-MR Mold-On-Rubber
€246.25 /μονάδα