Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Caster Dia.: 6" Άκαμπτο, 3" Περιστρεφόμενο , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος κούνιας: 16.25 " , Πλάτος βάσης: 24 " , Βάθος: 21.625 " , Μέγεθος τυμπάνου: 30 gal. 55 gal. , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μήκος λαβής: 37 5 / 8 " , Μήκος λαβής στη μονάδα: 37 5 / 8 " , Μήκος λαβής χωρίς σύνδεση: 33 " , Τύπος λαβής: Κλειδί Bung , Inside Cradle Dia.: 23 1 / 2 " , Μήκος εσωτερικής κούνιας: 23 1 / 2 " , Αριθμός τροχών: 3 , Αριθμός Μεταφορών: 2 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Αφαιρούμενη λαβή: Ναι , Μήκος λωρίδας: 16 1 / 4 " , Πλάτος Straddle: 24 "