VESTIL LO-DC-CI Χυτοσίδηρος χαμηλού προφίλ Drum Dolly | AG7VWH

VESTIL LO-DC-CI Χαμηλού προφίλ Drum Dolly από χυτοσίδηρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VWH Μοντέλο: LO-DC-CI

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€274.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dolly
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.6" Άκαμπτο, 3" Περιστρεφόμενο
Υλικό κάστερΜαντεμένια
Πλάτος τροχίσκου2" Άκαμπτο, 1 3/8" Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος Κούνιας16.25 "
Ύψος κούνιας0.5 "
Πλάτος Κούνιας24 "
Βάθος21.625 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΜαντεμένια
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.38 "
HandleΚλειδί Bung
Μήκος λαβής στη μονάδα37 5 / 8 "
Μήκος λαβής χωρίς σύνδεση33 "
Τύπος λαβήςΚλειδί Bung
Χειριστείτε Πλάτος10.5 "
Ύψος37.63 "
Μέσα στο Cradle Dia.23 1 / 2 "
Μήκος21.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ3
Αριθμός τροχίσκων3
Αριθμός Μεταφορών2
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΜαντεμένια
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Αφαιρούμενη λαβήΝαι
Μήκος Straddle16 1 / 4 "
Πλάτος Straddle24 "
Πλάτος31.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)95.57
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)80.33
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πίσω τροχίσκουΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΎψος κούνιαςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΜπροστινό πλάτος τροχίσκουΕίδοςΤιμή
VESTIL LO-DC-PH Phenolic Low-Profile Drum Dolly | AG7VWJ LO-DC-PHΦαινολική1200 lbs.Φαινολική2"0.5 "Φαινολική1.5 "Drum Dolly€299.12
VESTIL LO-DC-PU Drum Dolly χαμηλού προφίλ, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7VWK LO-DC-PUΠολυ χάλυβα1200 lbs.Πολυ χάλυβα2"0.5 "Πολυ χάλυβα1.38 "Drum Dolly€267.73
VESTIL LO-DC-MR Mold-On-Rubber Βάση τυμπάνου χαμηλού προφίλ | CE3EFJ LO-DC-MRΚαλούπι σε καουτσούκ1000 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ2" Άκαμπτο, 1 1/4" Περιστρεφόμενο1 / 2 "Καλούπι σε καουτσούκ1.25 "Βάση τυμπάνου€246.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LO-DC-CI Χαμηλού προφίλ Drum Dolly από χυτοσίδηρο
€274.83 /μονάδα