Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD WW-5842 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 5/8 X 4-1/4 Inch Size, 10Pk | AA7FVV 15X125

RED HEAD WW-5842 Wedge Anchor, 304 Inox, 5/8 X 4-1/4 Inch Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FVV Μοντέλο: WW-5842Σταυρός: 15Χ125

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€245.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2-3 / 4 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας7/8
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9125
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD WW-5842 Wedge Anchor, 304 Inox, 5/8 X 4-1/4 Inch Size, 10Pk
€245.39 /πακέτο