VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Χωρητικότητα, 6-3/4 x 5-3/4 Μέγεθος ίντσες

Στοιχείο: CE3EER Μοντέλο: LEG-D-4PK
€54.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα200 lbs.
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος τροχίσκου1.25 "x 0.81"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος2 1 / 4 "
Μήκος καταστρώματος5 3 / 4 "
Πλάτος κατάστρωμα6 3 / 8 "
Foam Pad Dia.1"
Gauge14 γκα
Διάμετρος εσωτερικής τρύπας κυπέλλου.1 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Load Dia.2 1 / 4 "
Αριθμός Τροχών3
Χωρίς σήμανσηΟχι
Τροχός χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχίσκων3
Στατική χωρητικότητα200 lbs.
Τροχός Dia.1 1 / 4 "
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος τροχού1.25 "x 0.8125"
Τύπος τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΜέγιστη. Load Dia.ΠλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΤιμή
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. χωρητικότητα | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DΓενική χρήση Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€12.08
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 10-3/4 ίντσες x 12 ίντσες x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7VKU LEG-D-12Ειδική Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€30.67
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 12 x 10-3/4 ίντσες Μέγεθος | CE3EEQ LEG-D-12-4PKΚουκλίτσα-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Χωρητικότητα, 6-3/4 x 5-3/4 Μέγεθος ίντσες
€54.22 /μονάδα