Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RNQ Μοντέλο: LEG-DCross Ref: 3JJF2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα200 lbs.
Κάστερ Ντία.1 1 / 4 "
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος τροχίσκου1.25 "x 0.81"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Διάμετρος τροχού τροχού.1.25 "
Υλικό τροχού τροχούΣκληρό πλαστικό
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού13 / 16 "
Πλάτος τροχίσκου13 / 16 "
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος2 1 / 4 "
Μήκος καταστρώματος5 3 / 4 "
Πλάτος κατάστρωμα6 3 / 8 "
Βάθος5.8125 "
Foam Pad Dia.1"
Gauge14 γκα
Ύψος2.5 "
Διάμετρος εσωτερικής τρύπας κυπέλλου.1 3 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Load Dia.2 1 / 4 "
Αριθμός τροχών Caster3
Αριθμός τροχίσκων3
Ύψος εξέδρας2.437 "
Μήκος πλατφόρμας5.75 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΧωνευτή τσέπη
Πλάτος Πλατφόρμας2.25 "
Πλάτος6.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΜέγιστη. Load Dia.ΠλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΤιμή
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 10-3/4 ίντσες x 12 ίντσες x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7VKU LEG-D-12Ειδική Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€30.67
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 12 x 10-3/4 ίντσες Μέγεθος | CE3EEQ LEG-D-12-4PKΚουκλίτσα-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Χωρητικότητα, 6-3/4 x 5-3/4 ίντσες Μέγεθος | CE3EER Πόδι-4pkΚουκλίτσα-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. χωρητικότητα
€12.08 /μονάδα