Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 10-3/4 ίντσες x 12 ίντσες x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VKU Μοντέλο: LEG-D-12

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€30.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕιδική Dolly
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.2"
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος τροχίσκου2 "x 0.75"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου3 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος2 5 / 8 "
Μήκος καταστρώματος10 3 / 4 "
Πλάτος κατάστρωμα12 "
Βάθος10.75 "
Foam Pad Dia.2"
Gauge14 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)14
Ύψος2.75 "
Μήκος10.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Load Dia.4 1 / 4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων3
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΜέγιστη. Load Dia.ΠλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΤιμή
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. χωρητικότητα | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DΓενική χρήση Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€12.08
VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 12 x 10-3/4 ίντσες Μέγεθος | CE3EEQ LEG-D-12-4PKΚουκλίτσα-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Χωρητικότητα, 6-3/4 x 5-3/4 ίντσες Μέγεθος | CE3EER Πόδι-4pkΚουκλίτσα-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 10-3/4 ίντσες x 12 ίντσες x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος
€30.67 /μονάδα