VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 12 x 10-3/4 Μέγεθος ίντσες

Στοιχείο: CE3EEQ Μοντέλο: LEG-D-12-4PK
€87.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος τροχίσκου2 "x 0.75"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος2 5 / 8 "
Μήκος καταστρώματος10 3 / 4 "
Πλάτος κατάστρωμα12 "
Foam Pad Dia.2"
Gauge14 γκα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Load Dia.4 1 / 4 "
Αριθμός Τροχών3
Χωρίς σήμανσηΟχι
Τροχός χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχίσκων3
Τροχός Dia.2"
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος τροχού2 "x 0.75"
Τύπος τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η κούκλα ποδιών Vestil LEG-D-12-4PK διαθέτει σταμπωτή κατασκευή από χάλυβα και έχει μέγιστη χωρητικότητα βάρους 300 λίβρες. Είναι ιδανική για μετακίνηση επίπλων με πόδια. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουκλάκι για να ελαχιστοποιήσετε τη χειρωνακτική εργασία και να αυξήσετε την ασφάλεια και την παραγωγικότητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μονάδα διαθέτει σκληρούς πολυ, περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη μετακίνηση, ακόμη και κάτω από τα πιο βαριά φορτία.
  • Διαθέτει τρία μαξιλαράκια αφρού από πάνω για να μην γρατσουνίζεται.
  • Έχει εσωτερική διάμετρο κυπέλλου 1-3/8 ίντσες και εξωτερική διάμετρο κύπελλου 2-1/4 ίντσες.
  • Διαθέτει μέγιστη διάμετρο φορτίου 4-1/4 ίντσες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΜέγιστη. Load Dia.ΠλάτοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΤιμή
VESTIL LEG-D Steel Leg Dolly, 200 Lb. χωρητικότητα | AC9RNQ 3JJF2 LEG-DΓενική χρήση Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€11.60
VESTIL LEG-D-12 Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 10-3/4 ίντσες x 12 ίντσες x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7VKU LEG-D-12Ειδική Dolly2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€24.32
VESTIL LEG-D-4PK Leg Dolly, 200 Lb. Χωρητικότητα, 6-3/4 x 5-3/4 ίντσες Μέγεθος | CE3EER Πόδι-4pkΚουκλίτσα-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LEG-D-12-4PK Leg Dolly, 300 Lb. Χωρητικότητα, 12 x 10-3/4 Μέγεθος ίντσες
€87.19 /μονάδα