VESTIL Δίσκος εργαλείων σκάλας LAD-TT-C, πλάτος 33.0625 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VJG Μοντέλο: LAD-TT-C

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€120.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος εργαλείων
Χωρητικότητα2.2 gal.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος3.13 "
Μέσα σε ύψος1.75 "
Εσωτερικό Μήκος10 "
Εσωτερικό πλάτος30.25 "
Μήκος10.31 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί1 3 / 4 "
Ωφέλιμο μήκος10 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος30 1 / 4 "
Πλάτος33.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)7.94
Μήκος πλοίου (cm)26.19
Πλάτος πλοίου (cm)83.98
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL LAD-TT-A Δίσκος εργαλείων σκάλας, πλάτος 19.625 ιντσών | AG7VJE LAD-TT-Α1.5 gal.Μπλε16.81 "19.62 "€101.58
VESTIL LAD-TT-B Δίσκος εργαλείων σκάλας, πλάτος 26.375 ιντσών | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.Μπλε23.56 "26.38 "€110.14
VESTIL LAD-TT-D Ladder Tool Tray, FDA White, 26.375 ίντσες Πλάτος | AG7VJH LAD-TT-D1.5 gal.Άσπρο23.56 "26.38 "€138.75
VESTIL LAD-TT-E Ladder Tool Tray, ESD Black, 26.375 ίντσες Πλάτος | AG7VJJ LAD-TT-Ε1.5 gal.Μαύρη23.56 "26.38 "€140.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Δίσκος εργαλείων σκάλας LAD-TT-C, πλάτος 33.0625 ιντσών
€120.25 /μονάδα